COMBIDISC opěrný talíř medium pro CD systém Ø 50mm SBH s hřídelí Ø 6 mm

Artiklové číslo: 4007220266809
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220266809
EAN / GTIN 4007220266809
Číslo výrobce 42721502
L-číslo L51100 35

Popis

Provedení:

  • M (střední)

Popis:

Vhodný držák pro brusné nástroje COMBIDISC.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SBH
  • Upínací systém: systém CD
  • OT./MIN, max.: 19000 RPM
  • Provedení: M (střední)
  • Metrika šířky: 0 mm
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, hřídel: 40 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku