COMBISC opěrný talíř SOFT pro CD systém Ø 38 mm SBH s hřídelí Ø 6 mm

Artiklové číslo: 4007220266762
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
    Druh produktu Opěrný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220266762
    EAN / GTIN 4007220266762
    Číslo výrobce 42721383
    L-číslo L51100 96

    Popis

    Provedení:

    • W (měkký)

    Popis:

    Vhodný držák pro brusné nástroje COMBIDISC.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: SBH
    • Upínací systém: systém CD
    • OT./MIN, max.: 25000 RPM
    • Provedení: W (měkký)
    • Metrika šířky: 0 mm
    • Ø vnější metrika: 38 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Délka, hřídel: 40 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku