COMBIDISC měkké netkané CD Ø 50mm A280 pro čištění a satinování

Artiklové číslo: 4007220266694
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220266694
EAN / GTIN 4007220266694
Číslo výrobce 42760504
L-číslo L51100 18

Popis

Provedení:

  • velmi jemný

Popis:

Vhodné pro jemné broušení na malých a středních površích a konturách, stejně jako pro čištění kovů a laků. Dosáhněte matných a pololesklých povrchů. Velmi otevřená struktura. Upínací systém CD má šroubové spojení s vnitřním závitem (kov/plast) na straně nástroje. Vhodné také pro systémy používané na trhu: PSG, Power lock type II „Zapnout“, SocAtt, Zapnout.

Charakteristika:

  • Upínací systém: systém CD
  • OT./MIN, opt., od: 5500 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 7500 RPM
  • Verze: Velmi dobrá
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Velikost zrna: 280

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
  • Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
  • Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.

Použití:

  • Doporučení k použití: Používejte netkané KOTOUČE COMBIDISC s držák brusných listů na ohebných hřídelových pohonech s úhlovou rukojetí, malými pneumatická nebo elektrickými úhlovými bruskami. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení. Přidání olej nebo vody v broušení má za následek ještě jemnější povrch, chladnější broušení a delší životnost.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchové zpracování; zpracování svarových švů
  • Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Rozsah dodávky:

  • Držák brusných kotoučků COMBIDISC si prosím objednejte samostatně.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku