COMBISC-set 22-tlg. Ø 70 mm

Artiklové číslo: 4007220265932
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
    Druh produktu Laminátový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220265932
    EAN / GTIN 4007220265932
    Číslo výrobce 42790075
    L-číslo L51100 852

    Popis

    Popis:

    sada je vyroben z různých nástrojů COMBIDISC o průměru 75 mm.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: SADA COMBIDISC 75
    • Ø vnější metrika: 75 mm

    Výhoda:

    • Seznámení a testování rozsáhlého systému.
    • Koordinovaná předvolba nejběžnějších variant.
    • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
    • Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
    • Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.

    Rozsah dodávky:

    • Objednávejte upínací trn samostatně.

    Poznámka:

    • Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.
    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku