diamantový pilník pro ruční zařízení ploché. 3,0x1,0x50mm hřídel-Ø3 mm D126 (střední) na obou stranách

Artiklové číslo: 4007220256930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Diamantový pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220256930
EAN / GTIN 4007220256930
Číslo výrobce 15653112
L-číslo L51130 37

Popis

Popis:

Diamantové pilníky a plechy se používají všude tam, kde konvenční pilníky selhávají kvůli tvrdosti zpracovávaného materiálu. Diamantové pilníky a plechy se také používají pro obrábění kalené oceli. Pracovní teploty jsou tak nízké, že nedochází k chemickému opotřebení. To znamená, že vyšší tvrdost diamantového zrna může být použita pro delší životnost. Diamantové pilníky pro ruční pilníky jsou vhodné pro ruční i strojní aplikace. Průměr hřídele diamantových pilníků je 3 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: Plochý pařez
  • Obsazenost: Na obou stranách
  • Metrika šířky: 3 mm
  • Velikost zrna: D 126
  • Výška: 1 mm
  • Délka, podložka: 15 mm
  • Délka, celkem: 50 mm

Použití:

  • Doporučení k použití: Pilník s malým tlakem, zejména na okrajích. Přidané diamantové pilníky lze čistit v ropném nebo antistatickém plastovém čističi štětcem na pilníky. Alternativně lze provést ultrazvukové čištění. Často stačí jednoduché klepání. Pracujte co nejbezmazněji!
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; dokončování; vyrovnání; odstraňování oxidových vrstev; povrchová úprava; Zpracování hran; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Abrazivní materiály
    • Pouzdro z oceli
    • Ferit (magnetický materiál)
    • Sklo
    • Grafit a elektrouhlík
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Technická keramika
    • nástrojové oceli
    • tvrdokov

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku