Popis:
Pferd nabízí širokou škálu ručních kartáčů s různými tvary a ověsy. Štětec na soubory usnadňuje čištění pilník, který byl přidán s čipy. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. kartáč má robustní dřevěnou rukojeť s ocelovým ocelovým drátem odolným proti opotřebení.
Charakteristika:
- Číslo, řádky: 1
- Záznamový systém: Ruka
- Ø zásobení materiálu: 0,15 mm
- Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
- Délka, ořez: 7 mm
- Délka, celkem: 232 mm
Výhoda:
- Snadné čištění.
- Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
Použití:
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; zdrsnění
- Typy jednotek: Ruční vložení