Sada hrotů INOX 5 ks dřík-Ø 6 mm A30/46/60 pro nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220244401
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220244401
EAN / GTIN 4007220244401
Číslo výrobce 33920215
L-číslo L51090 714

Popis

Popis:

sada obsahuje pět brusných kolíků INOX s průměrem hřídele 6 mm v nejběžnějších tvarech a rozměrech pro nejběžnější aplikace.

Charakteristika:

  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: Hrubá

Výhoda:

  • Díky chladnému broušení je vhodný zejména pro hlavice na materiály citlivé na teplotu.
  • Vysoký komfort broušení díky nízkovibračnímu broušení.

Použití:

  • Doporučení k použití: Brusné kolíky INOX dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 35 až 50 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Bronz
    • Tvrdý neželezný kov
    • Ušlechtilá ocel (INOX)

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku