Vřeteno robota PGAS 11/58 RS 5 800 ot/min/1 100 Wattů

Artiklové číslo: 4007220234082
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220234082
EAN / GTIN 4007220234082
Číslo výrobce 80115016

Popis

Popis:

Robotická vřetena od společnosti Pferd jsou vyráběna podle nejvyšších standardů kvality a nejnovějších technologických standardů a jsou ideální pro stacionární hlavice v robotických buňkách, obráběcích strojích a pro instalaci do přenosových vedení. Komplexní program PFERD nabízí optimální kombinaci inovativních nástrojů a výkonných a odolných robotických vřeten z jediného zdroje. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Vřeteno robota se vyznačuje velmi vysokou soustředností při nepřetržitém používání. Má upínací kleštiny z nerezové oceli a planetové kolo. Rychlospojka, kleština 6 mm, 1 klíče EM OK 17 mm a DM OK 20/22 mm.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 1100 wattů
  • Otáčky: 5800 RPM
  • Upínací skupina kleští: 16
  • Metrika šířky: 60 mm
  • Směr otáčení: pravý chod
  • Vnější Ø přívodní vzduchové hadice: 14 mm
  • Vnitřní výstupní hadice ø: 16 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 1,58 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 1,38 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 257 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 7 kapek
  • Čistá hmotnost: 3355 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 11 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 60 mm

Výhoda:

  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Ložiska s dvojitým vřetenem pro delší životnost nástroje.
  • Vysoká krouticí moment díky planetové převodovce.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku