Vřeteno robota PGAS 8/170 RS 17.000 ot/min/800 Watt

Artiklové číslo: 4007220234075
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220234075
EAN / GTIN 4007220234075
Číslo výrobce 80115015
L-číslo L51050 2306

Popis

Popis:

Robotická vřetena od společnosti Pferd jsou vyráběna podle nejvyšších standardů kvality a nejnovějších technologických standardů a jsou ideální pro stacionární hlavice v robotických buňkách, obráběcích strojích a pro instalaci do přenosových vedení. Komplexní program PFERD nabízí optimální kombinaci inovativních nástrojů a výkonných a odolných robotických vřeten z jediného zdroje. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Vřeteno robota se vyznačuje velmi vysokou soustředností při nepřetržitém používání. Má držák kleštiny z nerezové oceli. Flash spojka, kleština 6 mm, 1 klíče EM OK 17 mm a DM OK 20/22 mm každý.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 800 wattů
  • Otáčky: 17000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 16
  • Metrika šířky: 46 mm
  • Směr otáčení: pravý chod
  • Vnější Ø přívodní vzduchové hadice: 12 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 1,15 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,95 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 234 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 6 kapek
  • Čistá hmotnost: 1668 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 10 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 46 mm

Výhoda:

  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Ložiska s dvojitým vřetenem pro delší životnost nástroje.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku