Popis:
Robotická vřetena od společnosti Pferd jsou vyráběna podle nejvyšších standardů kvality a nejnovějších technologických standardů a jsou ideální pro stacionární hlavice v robotických buňkách, obráběcích strojích a pro instalaci do přenosových vedení. Komplexní program PFERD nabízí optimální kombinaci inovativních nástrojů a výkonných a odolných robotických vřeten z jediného zdroje. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Vřeteno robota se vyznačuje velmi vysokou soustředností při nepřetržitém používání. Má držák kleštiny z nerezové oceli. Flash spojka, kleština 6 mm, 1 klíče EM OK 17 mm a DM OK 20/22 mm každý.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 380 wattů
- Otáčky: 28000 RPM
- Upínací skupina kleští: 16
- Metrika šířky: 36 mm
- Směr otáčení: pravý chod
- Vnější Ø přívodní vzduchové hadice: 12 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,89 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,69 m³/min
- Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
- Metrické délky: 161 mm
- Počet kapek oleje [min]: 4 kapek
- Čistá hmotnost: 0,75 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 10 mm
- Výstup výfukových plynů: Zadní
- Výška: 36 mm
Výhoda:
- Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
- Ložiska s dvojitým vřetenem pro delší životnost nástroje.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.