Popis:
Robotická vřetena od společnosti Pferd jsou vyráběna podle nejvyšších standardů kvality a nejnovějších technologických standardů a jsou ideální pro stacionární hlavice v robotických buňkách, obráběcích strojích a pro instalaci do přenosových vedení. Komplexní program PFERD nabízí optimální kombinaci inovativních nástrojů a výkonných a odolných robotických vřeten z jediného zdroje. Výfukový vzduchovod je umístěn vpředu. Vřeteno robota se vyznačuje velmi vysokou soustředností při nepřetržitém používání. Má držák kleštiny z nerezové oceli. Flash spojka, kleština 3 mm, 2 klíč DM OK 6/8 mm.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon bez olej: 100 wattů
- Otáčky bez olej: 100000 RPM
- Upínací skupina kleští: 15
- Metrika šířky: 30 mm
- Směr otáčení: pravý chod
- Vnější Ø přívodní vzduchové hadice: 4 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,32 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,32 m³/min
- Včetně Ø kleština [mm]: 3 mm
- Metrické délky: 93,5 mm
- Čistá hmotnost: 0296 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 2,7 mm
- Výstup výfukových plynů: Přední
- Výška: 30 mm
Výhoda:
- Díky svému vedení výfukových plynů směrem dopředu může odfouknout odstraněné nečistoty v hlavice.
Poznámka:
- Pohon je provozován bez olej.