POS Kartáč kolový uzlový RBG Ø76x6 mm Hřídel-Ø6 mm Ocelový drát-Ø0,50

Artiklové číslo: 4007220233948
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220233948
EAN / GTIN 4007220233948
Číslo výrobce 43198009
L-číslo L51510 755

Popis

Popis:

Agresivní kartáč pro čištění a resting, stejně jako pro svařování švu zpracování. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

Charakteristika:

  • Počet, mozky: 18 kusů
  • Balení: Balení POS
  • OT./MIN, max.: 25000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 12500 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 18800 RPM
  • Metrika šířky: 6 mm
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø zásobení materiálu: 0,5 mm
  • Ø vnější metrika: 76 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, ořez: 16 mm
  • Délka, celkem: 42 mm

Výhoda:

  • Optimální přístup k těžko přístupným oblastem, jako jsou drážky a výklenky.
  • Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte nástrojovou jednotku s výkonem nejméně 500 W.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; odstraňování oxidových vrstev; odstranění barvy; zpracování kořenových švů; zpracování svarových švů; zpracování zaoblených švů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; vrtačka; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Poznámka:

  • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku