Popisovací pero MST 32 DV Medium Frekvence: 32 000 úderů/min.

Artiklové číslo: 4007220231081
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220231081
EAN / GTIN 4007220231081
Číslo výrobce 80600140
L-číslo L51050 1360

Popis

Provedení:

  • střední

Popis:

značkovač s vysokou zdvihací frekvencí je vhodný pro aplikaci značení a značení. Výfukový vzduchovod je umístěn vpředu. Pneumatický pohon s otočným ventilem musí být použit s olej. 2,5 m přívodní hadice s 1/4″ závitovým připojením a závitovým průchodkou (STGI), karbidová gravírovací jehla. Verze má střední gravírovací jehlu.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Provedení ventilu: Otočte
  • Verze: Střední
  • Šířka jehly: M (střední)
  • Metrika šířky: 17 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,03 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,02 m³/min
  • Metrické délky: 162 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 1 kapek
  • Čistá hmotnost: 0152 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 4 mm
  • Výstup výfukových plynů: Přední
  • Frekvence, do: 32000 zdvih/min
  • Výška: 17 mm

Výhoda:

  • Díky svému vedení výfukových plynů směrem dopředu může odfouknout odstraněné nečistoty v hlavice.
  • Velmi vysoká frekvence zvedání.
  • Snadné vedení díky tenkému a lehkému provedení.
  • Ovladač je vhodný jako verze s rotačním ventilem pro delší hlavice.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku