Pneumatická přímá bruska PGAS 10/120 V-HV 12 000 ot/min/950 Wattů

Artiklové číslo: 4007220231029
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220231029
EAN / GTIN 4007220231029
Číslo výrobce 80101060
L-číslo L51050 1426

Popis

Provedení:

  • S prodloužení

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon stlačeného vzduchu musí být použit s olej. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. Vestavěný odstředivý regulátor zajišťuje konstantní tažný výkon. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/2″ vnější, kleština 6 mm, 2 klíče. Velmi dlouhý design, takže je vhodný zejména pro práci v těžko přístupných oblastech.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 950 wattů
  • Otáčky: 12000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 16
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Verze: S prodloužení
  • Metrika šířky: 46 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,5 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,9 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 503 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 7 kapek
  • Čistá hmotnost: 2047 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 13 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 46 mm

Výhoda:

  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku