Pneumatická přímá bruska PGAS 3/70 HV 7 000 ot/min/320 Watt

Artiklové číslo: 4007220230992
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Zdroj energie Stlačený vzduch je provozován
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220230992
EAN / GTIN 4007220230992
Číslo výrobce 80106050
L-číslo L51050 2330

Popis

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Kompaktní a praktický pohon stlačeného vzduchu je možné používat pouze s olej. Díky planetové převodovce má vysokou krouticí moment. 1 m TČ- a 2,5 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″ vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 320 wattů
  • Otáčky: 7000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 6
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Metrika šířky: 38 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,6 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,5 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 224 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 3 kapek
  • Čistá hmotnost: 0,85 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8 mm
  • Výstup výfukových plynů: Zadní
  • Výška: 38 mm

Výhoda:

  • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku