Popis:
Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. sada obsahuje pět řezacích kotoučů EHT 76-1,0 PSF STEELOX/10,0 a upínací trn BO 6/10 0-4. Sada startéru nožů Pferd obsahuje 5 břitů pro obrábění těžko přístupných ploch na oceli a nerezové oceli (INOX). S upínací trn lze řezné kotouče bezpečně používat na rovných bruskách.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 20100 RPM
- Tvar: EHT / 41 / T1
- Metrika šířky: 1 mm
- Ø otvor: 10 mm
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější metrika: 76 mm
Výhoda:
- Lze použít univerzálně na ocel a nerezovou ocel (INOX).
- Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
- Tenké a nízkootřepy.
- Vysoká nákladová efektivita díky dobré životnosti nástroje.
- Stabilní upínací trn s nejvyšší odolností proti rozbití dříku.
Použití:
- Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
- Typy jednotek: Přímá bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Nerezová ocel (INOX)
- Ocel
Poznámka:
- Dodržujte maximální hodnotu Otáčky of dělicí kotouč a upínací trn – rozhodující je nižší. hlavice bez upínací trn: Max. 20 100 ot./min, hlavice s upínací trn: Max. 12 500 ot./min.
- Řezné kotouče o průměru TČ 50 mm s ochranným krytem musí být použity na přímé brusky na stlačený vzduch (ISO 11148-7). Řezné kotouče s průměrem nad 55 mm musí být použity s ochrannými kryty na elektrických rovných bruskách (EN 60745-2-3).