Rychloupínací rukojeť typ SH 220 plast 90 mm pro malé rybářské pilníky, jehlový pilník Ø 3-3,75 mm (1)

Artiklové číslo: 4007220229354
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220229354
EAN / GTIN 4007220229354
Číslo výrobce 12605006
L-číslo L51060 518

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Pferd nabízí rychloupínací svorky pro jehlové pilníky, diamantové pilníky a menší dílenské a přesné pilníky. Umožňují rychlé a snadné upnutí souborů do rukojeť. Brožura s rychlou verzí pro jehlové pilníky, diamantové pilníky a menší dílenské a přesné pilníky.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SH 220
  • Vhodné pro metrické Ø: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Vhodné pro délku [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
  • Délka, celkem: 90 mm

Výhoda:

  • Pevně upevněte hák pilníku do rukojeť prostým otočením obou polovin pilníku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku