Popis:
sada 1414 ALLROUND HC-FEP obsahuje tři karbidové frézovací kolíky s vysoce kvalitním povlakem HICOAT pro univerzální hlavice na nejdůležitějších materiálech, jako je ocel a litina, nerezová ocel (INOX), neželezné kovy a litina v nejběžnějších tvarech a rozměrech. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 1414 ALLROUND HC-FEP
- Ozubení: ALLROUND HC-FEP
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
Výhoda:
- Vysoká tvrdost a odolnost vůči opotřebení.
- Efektivní odvod třísek díky vylepšeným kluzným vlastnostem.
- Velmi vysoká teplotní odolnost.
- Prodloužená životnost.
- hlavice také ve vyšším rozsahu řezných rychlostí ve srovnání s nepotahovanými frézovacími kolíky.
Použití:
- Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. - Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
- Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Pouzdro z oceli
- Ocelová litina
- Hliníkové slitiny tvrdé
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- nástrojové oceli
Poznámka:
- Vzhledem k velmi vysokému řeznému výkonu může dojít ke změně barvy hřídele. Nepředstavuje to žádné bezpečnostní riziko*.