sada tvrdokov frézovací tělísko 3-tlg. 3 a hřídel Ø 3 mm univerzální průměr křížové.

Artiklové číslo: 4007220225318
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220225318
    EAN / GTIN 4007220225318
    Číslo výrobce 21901504
    L-číslo L51060 491

    Popis

    Popis:

    Serration 3 PLUS je příčně vroubkovaný a je vhodný zejména pro obrábění z litiny, oceli, nerezové oceli (INOX), niklu a slitin titanu. Vyznačuje se vysokým odstraněním materiálu. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. sada 1504 Teeth 3 PLUS obsahuje tři malé karbidové frézovací kolíky v nejběžnějších tvarech a rozměrech pro aplikace v dílenské oblasti. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: 1504 Z3PLUS
    • Ozubení: 3 PLUS
    • Ø Metrická hřídel: 3 mm

    Výhoda:

    • Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
    • Dlouhá životnost.
    • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
    • Vysoká kvalita povrchu.

    Použití:

    • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
    • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Tvárné litiny
      • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
      • Pouzdro z oceli
      • Litina
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Vysoce tepelně odolné materiály
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocel
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • nástrojové oceli
      • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku