kruhový kartáč široký bez zážehových RBU Ø250x30xvariable otvor nerezový drát Ø0,20 stojanová bruska

Artiklové číslo: 4007220224298
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
    Druh produktu Kulatý kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220224298
    EAN / GTIN 4007220224298
    Číslo výrobce 43740132
    L-číslo L51510 545

    Popis

    Popis:

    Vynikající pro středně náročné čištění velkých obrobků v ručním a strojním hlavice. Pro splnění zvláštních požadavků při obrábění nerezové oceli (INOX) používá společnost Pferd pro všechny kartáče INOX kvalitu drátu 1,4310 (V2A). Praktické zkušenosti z průmyslového prostředí potvrzují, že má velmi dobrou odolnost proti korozi s optimální životností. Všechny kartáče PFERD s výbrusem INOX jsou označeny modrou barvou a jsou vhodné pro použití s hlavice na všech nerezových ocelí (INOX), jako je V4A. Kvalita drátu 1,4310 má tendenci se při kalení za studena chovat feromagneticky, tj. je přitahována magnety.;to je způsobeno strukturální změnou způsobenou deformací, např. při tažení drátu. To nemá vliv na kvalitu a odolnost proti korozi ořezávání INOX. Zachovává si své korozivzdorné vlastnosti. Drát z nerezové oceli (INOX) odolává teplotám do 450 °C. Určeno pro univerzální hlavice v dílenském sektoru.

    Charakteristika:

    • Balení: Balení POS
    • OT./MIN, max.: 3600 RPM
    • OT./MIN, opt., od: 1400 RPM
    • OT./MIN, opt., do: 2300 RPM
    • Metrika šířky: 30 mm
    • Záznamový systém: Otvor
    • Ø otvor je součástí sada: AK 32-2
    • Ø otvor, max.: 50,8 mm
    • Ø otvor: 31,8 mm
    • Ø zásobení materiálu: 0,2 mm
    • Ø vnější metrika: 250 mm
    • Materiál pro skladování: Nerezový drát (INOX)
    • Velikost zrna: Není specifikováno
    • Délka, ořez: 46 mm

    Výhoda:

    • hlavice je možné na všech standardních stacionárních strojích a brusných blocích díky variabilním průměrech vrtání.
    • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
    • Velmi dobrá odolnost proti korozi.
    • Vytváří jemné povrchy.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odřízání; odstraňování ozdoba; odstraňování oxidových vrstev; Odstraňování nátěrů; zdrsnění
    • Typy jednotek: stojanová bruska; stacionární stroje

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • bronz
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Tvrdý neželezný kov
      • Vysoce tepelně odolné materiály
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
      • Více neželezné kovy
      • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Titan
      • Titanové slitiny

    Rozsah dodávky:

    • Tento kruhový kartáč je dodáván se sadou adaptéru AK 32-2.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku