combitwist kruhový kartáč zopft RBG Ø 355x20x50,8 mm otvor ocelový drát Ø 0,50 mm stacionární

Artiklové číslo: 4007220223758
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220223758
EAN / GTIN 4007220223758
Číslo výrobce 79182019

Popis

Popis:

Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C. Velmi agresivní a stabilní kartáč, který vydrží vysoké mechanické namáhání. Vhodné pro všechny náročné úkoly čištění v stacionárním a automatizovaném hlavice, např. odstraňování otřepů.

Charakteristika:

  • Počet, mozky: 80 kusů
  • OT./MIN, max.: 3600 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 700 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 3000 RPM
  • Šířka, klínová drážka: 6,3 x 12,7
  • Metrika šířky: 20 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Šířka montáže: 19 mm
  • Ø otvor: 50,8 mm
  • Rozměry klíčů ve štětcích: 12,7 x 6,4 mm
  • Ø zásobení materiálu: 0,5 mm
  • Ø vnější metrika: 350 mm
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, ořez: 56 mm

Výhoda:

  • hlavice je možné na všech standardních stacionárních strojích a brusných blocích díky variabilním průměrech vrtání.
  • Nejvyšší hospodárnost díky maximální životnosti nástroje a odstranění materiálu.
  • Vysoký pracovní komfort díky plynulému běhu bez kopání kartáč.
  • Vhodné pro obrábění rohů a hran, protože copánky se otáčejí méně.
  • Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; odstraňování oxidových vrstev; odstranění barvy; zpracování kořenových švů; zpracování svarových švů; zpracování zaoblených švů
  • Typy jednotek: Stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku