tvrdokov vysoce výkonný frézovací kolík Tip Sheet SPG Ø 10x20mm hřídel Ø 6 mm Z3P HICOAT Universal

Artiklové číslo: 4007220222591
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220222591
EAN / GTIN 4007220222591
Číslo výrobce 21122624
L-číslo L51060 567

Popis

Popis:

Serrace 3 PLUS s potahem HICOAT HC-FEP se vyznačuje vysokou tvrdostí a odolností proti opotřebení. Umožňuje efektivní odstraňování třísek díky vylepšeným kluzným vlastnostem a je velmi teplotně odolný. Umožňuje delší životnost nástroje a hlavice ve vyšším rozsahu řezných rychlostí ve srovnání s nenatíranými zastřihovacími čepy. Kuželový technická fréza podle DIN 8032 se zuby podle DIN 8033, hrot zploštělý.

Charakteristika:

  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 8000 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 14000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 14000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 24000 RPM
  • Ozubení: 3 PLUS HC-FEP
  • Ø vnější metrika: 10 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 20 mm
  • Délka, celkem: 60 mm

Výhoda:

  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 8 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Pouzdro z oceli
    • Ocelová litina
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • nástrojové oceli

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku