tvrdokov vysoce výkonný frézovací kolík INOX váleček kulatý WRC Ø 12x25 mm hřídel Ø 6 mm HICOAT nerezová ocel

Artiklové číslo: 4007220222331
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220222331
EAN / GTIN 4007220222331
Číslo výrobce 21105381
L-číslo L51060 367

Popis

Popis:

Vysoce výkonný serration INOX s potahem HICOAT HC-FEP se vyznačuje vysokou tvrdostí a odolností proti opotřebení. Umožňuje efektivní odstraňování třísek díky vylepšeným kluzným vlastnostem a je velmi teplotně odolný. Umožňuje delší životnost nástroje a hlavice ve vyšším rozsahu řezných rychlostí ve srovnání s nenatíranými zastřihovacími čepy. Válečková kruhová technická fréza podle DIN 8032. Kombinace válcových a sférických geometrií.

Charakteristika:

  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 7000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 12000 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 7000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 16000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 20000 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 16000 RPM
  • Ozubení: INOX HC-FEP
  • Ø vnější metrika: 12 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 25 mm
  • Délka, celkem: 65 mm

Výhoda:

  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvrdý neželezný kov
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Titan
    • Titanové slitiny

Poznámka:

  • Vzhledem k velmi vysokému řeznému výkonu může dojít ke změně barvy hřídele. Nepředstavuje to žádné bezpečnostní riziko*.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku