Vysoce výkonný frézovací čep tvrdokov, CELOKRUHOVÁ kulička KUD Ø 10x09 mm, Ø 6 mm, HICOAT univerzální

Artiklové číslo: 4007220221877
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220221877
EAN / GTIN 4007220221877
Číslo výrobce 21001045

Popis

Popis:

Vysoce výkonné UNIVERZÁLNÍ zuby s potahem HICOAT HC-FEP se vyznačují vysokou tvrdostí a odolností proti opotřebení. Umožňuje efektivní odstraňování třísek díky vylepšeným kluzným vlastnostem a je velmi teplotně odolný. Umožňuje delší životnost nástroje a hlavice ve vyšším rozsahu řezných rychlostí ve srovnání s nenatíranými zastřihovacími čepy. Sférický technická fréza podle DIN 8032.

Charakteristika:

  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 8000 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 14000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 14000 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 14000 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 14000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 19000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 24000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 19000 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 29000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 29000 RPM
  • Ozubení: ALLROUND HC-FEP
  • Ø vnější metrika: 10 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 9 mm
  • Délka, celkem: 49 mm

Výhoda:

  • Výrazně vyšší řezný výkon než u běžných frézovacích čepů s křížovými zuby.
  • Úspora nákladů a času díky velmi vysoké rychlosti odstraňování nejdůležitějších materiálů.
  • Pohodlná práce se sníženými vibracemi a menším hlukem.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
    s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 8 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Pouzdro z oceli
    • Ocelová litina
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • nástrojové oceli

Poznámka:

  • Vzhledem k velmi vysokému řeznému výkonu může dojít ke změně barvy hřídele. Nepředstavuje to žádné bezpečnostní riziko*.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku