kruhový kartáč unzopft RBU Ø50x15 mm shaft-Ø6 mm SIC-Filament-Ø0,90 grain 180

Artiklové číslo: 4007220220610
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220220610
EAN / GTIN 4007220220610
Číslo výrobce 43104004
L-číslo L51510 94

Popis

Popis:

Univerzálně použitelné pro čištění, odstraňování rzi, vyhlazování, čištění svařovaných švů, snadné odstraňování otřepů a odstraňování koroze a laků. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.

Charakteristika:

  • Balení: Průmyslové balení
  • OT./MIN, max.: 15000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 6000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 9800 RPM
  • Metrika šířky: 15 mm
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø zásobení materiálu: 0,9 mm
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
  • Velikost zrna: 180
  • Délka, ořez: 13 mm
  • Délka, celkem: 50 mm

Výhoda:

  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte nástrojovou jednotku s výkonem nejméně 300 W.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; vrtačka; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Duroplasty
    • Více neželezné kovy
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo

Poznámka:

  • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku