Upínací šroub pro malé řezné kotouče s hřídelí otvor 10 mm Ø 6.35 mm

Artiklové číslo: 4007220219133
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
    Druh produktu Upínací příruba

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220219133
    EAN / GTIN 4007220219133
    Číslo výrobce 33513000
    L-číslo L51160 47

    Popis

    Popis:

    příslušenství pro upínání malých řezných kotoučů na přímé brusky. Stabilní konstrukce s maximální odolností proti rozbití hřídele.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: BO 6,35/10 0-4 (1/4)
    • Rozsah upnutí: 0 mm
    • Rozsah upnutí až do: 4 mm
    • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 10
    • Ø Metrická hřídel: 6,35 mm

    Poznámka:

    • Dodržujte maximální hodnotu Otáčky of dělicí kotouč a upínací trn – rozhodující je nižší.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku