Elektromotor PFERD EMER 8/280 230 V 28 000 ot/min/750 Watt

Artiklové číslo: 4007220217795
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220217795
EAN / GTIN 4007220217795
Číslo výrobce 83700330

Popis

Popis:

Elektrické pohony jsou ″univerzální univerzální univerzální univerzální univerzální″. Nabízejí vysoký výkon, pokud jde o jejich velikost a hmotnost. Jsou vhodné zejména pro hlavice s bruskami, které vyžadují konstantní Otáčky. Elektrické pohony lze používat téměř všude. Používají se v mnoha průmyslových odvětvích v různých procesech. Plynule měnitelná elektronická regulace otáček umožňuje hlavice různých nástrojů na jednom nástrojové jednotce. Elektromotor je vybaven připojením DIN 10 a je plynule měnitelný v regulaci otáček. 4 m napájecí kabel, 2 klíče. Pohon s 230 v a EU zástrčkou.

Charakteristika:

  • Příkon: 750 wattů
  • Výstupní výkon: 410 wattů
  • Rozsah otáček, od: 8500 RPM
  • Rozsah otáček, až: 28000 RPM
  • Napětí, od: 230 voltů
  • Metrika šířky: 77 mm
  • Připojovací spojka [DIN]: 10
  • Metrické délky: 430 mm
  • Čistá hmotnost: 2,03 kg
  • Výška: 77 mm

Výhoda:

  • Plynulá regulace otáček.
  • Digitální elektronika pro konstantní držení sady Otáčky.
  • Ochrana proti přetížení.
  • Jemný start-up pro ochranu lidí, nástrojů a pohonů.
  • Ochrana proti opětovnému spuštění poklesu napětí (USP).

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku