Popis:
Nízkorychlostní satinovací stroj se zámkem vřetena je vybaven vysokou krouticí moment a plynulou regulací otáček. Má dvě klíčové pružiny pro zvýšený přenos výkonu do válečkových nástrojů, pracovní vřeteno s držákem CD-R a hnací vřeteno M14 pro válečkové nástroje upínač s vnitřními závity. 4 m napájecí kabel, pracovní rukavice, antivibrační rukojeť, odnímatelné pracovní vřeteno. Pohon s 230 v a EU zástrčkou.
Charakteristika:
- Příkon: 1200 wattů
- Výstupní výkon: 750 wattů
- Rozsah otáček, od: 900 RPM
- Rozsah otáček, až: 2500 RPM
- Napětí, od: 230 voltů
- Metrika šířky: 72 mm
- upínač nástrojů, šířka: 100
- Ø otvor, max.: 125 mm
- Metrické délky: 369 mm
- Čistá hmotnost: 3,34 kg
- Ø upínač nástrojů: 19 mm
- Výška: 227 mm
Výhoda:
- Digitální elektronika pro Constant Otáčky.
- Ochrana proti přetížení.
- Jemný start-up pro ochranu lidí, nástrojů a pohonů.
- Aretace vřetena.