KLEŠTINA SPZ 95203409 8 MM

Artiklové číslo: 4007220213728
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220213728
EAN / GTIN 4007220213728
Číslo výrobce 95203409
L-číslo L51050 2233

Popis

Popis:

V závislosti na vybraném nástroji PFERD jsou k dispozici různé upínací kleštiny. Ke každé jednotce jsou přiřazeny příslušné klínky.

Charakteristika:

  • Upínací skupina kleští: 8
  • Čistá hmotnost: 0021 kg
  • ø: 3/8 palců
  • Ø vnější metrika: 0 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku