KLEŠTINA SPZ 91490210 8 MM

Artiklové číslo: 4007220196052
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Upínací kleština

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220196052
    EAN / GTIN 4007220196052
    Číslo výrobce 91490210
    L-číslo L51050 1950

    Popis

    Popis:

    V závislosti na vybraném nástroji PFERD jsou k dispozici různé upínací kleštiny. Ke každé jednotce jsou přiřazeny příslušné klínky.

    Charakteristika:

    • Upínací skupina kleští: 12
    • Čistá hmotnost: 0037 kg
    • ø: 1/4 palců
    • Ø vnější metrika: 0 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku