prodloužení pro hnací vřeteno SPV 75-6 S8 max Ot./min 20,000 s 6 mm kleština

Artiklové číslo: 4007220185278
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220185278
EAN / GTIN 4007220185278
Číslo výrobce 87100358
L-číslo L51700 116

Popis

Popis:

Nástavce pro hnací vřetena prodlužují šanky brusných a frézovacích nástrojů. Umožňují montáž hlavice na těžko přístupná místa a jsou upevněny do kleština stroje (pneumatická nebo elektrický pohon) nebo do rukojeti ohýbacího hřídele. Nástavce pro hnací vřetena jsou ekonomickou alternativou k zakázkovým frézovacím a brusným kolíkům s dlouhými hřídeli. prodloužení pro hnací vřetena s pracovní délkou cca 75 mm, upínač nástrojů 6 mm a sklíčidlo hřídele 8 mm. Doporučený prodloužení pro pohony s maximální rychlostí Otáčky 20 000 ot./min. 1 klíč DM OK 9/11 mm, 1 klíč STS D 2,5 mm a 1 kleština 6 mm.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 20000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 10
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6
  • Čistá hmotnost: 0076 kg
  • Ø úchyt hřídele [mm]: 8
  • Ø vřeteno, max.: 12 mm
  • Ø upínač nástrojů: 6 mm
  • Délka, montážní čep: 30 mm
  • Délka, celkem: 120 mm

Poznámka:

  • Pozor! Při prodloužení vřetena hlavice je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy a předpisy pro prevenci nehod. Při práci s velkými délkami hřídele je nutné před zapnutím hnacího stroje vložit nástroj do obrobku (např. otvory, trubky, kanály nebo drážky). Za žádných okolností nesmí prodloužení volně běžet s nástrojem mimo obrobek. Pokud není pozorováno, existuje zvýšené riziko nehod! Za nepříznivých podmínek existuje možnost vyboulení prodloužení pomocí upnutý nástroj.
  • prodloužení je vhodný pouze pro ruční použití v kombinaci s vhodnými pneumatická, elektrickými pohony nebo ohýbacími hřídeli pro nástroje se standardními třísky. Je začleněn do beznárazového kleština zařízení ve spojení s nástrojem schváleným Otáčky. Nikdy nesmí být připevněný na poloměru přechodu. Je zakázáno upnout druhý prodloužení nebo nástroje s naddlouhými hřídeli.
  • Maximální přípustná hodnota Otáčky je 44 000 ot./min.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku