Redukční upínací pouzdro RZH 6234

Artiklové číslo: 4007220184486
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220184486
EAN / GTIN 4007220184486
Číslo výrobce 87100153

Popis

Popis:

Redukční upínací pouzdro se vejde do stávajícího nástroje kleština pro stopky 6 mm a používá se pro nástroje s stopkou upínač 2,34 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: RZH 6234
  • Snížení příjmu hřídele: Od 6 mm do 2,34 mm ø
  • Čistá hmotnost: 0004 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku