Pneumatická přímá bruska PG 8/50V-HV 5,000 ot./min/600 W.

Artiklové číslo: 4007220176788
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Přímá bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220176788
EAN / GTIN 4007220176788
Číslo výrobce 80106075
L-číslo L51050 1044

Popis

Provedení:

  • S prodloužení

Popis:

Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukový vzduchovod je umístěn vpředu. Vysoce výkonná rozšířená verze pohonu pro těžký hlavice má vysokou krouticí moment. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. Pohon stlačeného vzduchu musí být použit s olej. Přívodní vzduchová hadice 3 m se závitem 1/4″ a průchodkou se závitem (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč.

Charakteristika:

  • Provozní tlak: 6,3 bar
  • Výkon: 600 wattů
  • Otáčky: 5000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 7
  • Provedení ventilu: Páčka
  • Verze: S prodloužení
  • Metrika šířky: 46 mm
  • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,85 m³/min
  • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,34 m³/min
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 350 mm
  • Počet kapek oleje [min]: 5 kapek
  • Čistá hmotnost: 1,6 kg
  • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8,5 mm
  • Výstup výfukových plynů: Přední
  • Výška: 46 mm

Výhoda:

  • Díky svému vedení výfukových plynů směrem dopředu může odfouknout odstraněné nečistoty v hlavice.
  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Vysoká krouticí moment díky redukčním převodům.
  • Přesné vedení díky pohodlnému ovládání dvěma rukama.
  • Rozšířená verze stroje je vhodná pro hlavice na těžko přístupných místech.

Poznámka:

  • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku