PILNÍK NA DLÁTO s PLOŠKAMI 175 mm Hieb 2 pro broušení hran broušený pilový řetěz

Artiklové číslo: 4007220174975
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Pilník na řetězové pily

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220174975
EAN / GTIN 4007220174975
Číslo výrobce 18801226
L-číslo L51060 485

Popis

Popis:

Pilníky řetězové pily od společnosti Pferd se používají po celém světě pro ostření řetězů pily. Mohou být použity jednotlivě s rukojeť nebo v kombinaci s hloubkovým omezovačem souborů s ŘETĚZEM OSTRÝCH řetězových pilového ořezávátka populární u uživatelů. plochý pilník pro opravy a ostření pilových řetězů s úhlovou základnou zubů. Pro broušení hran na pilových řetězech. Řez pro univerzální ostření.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1215
  • Tvar: Plochý pařez
  • Metrika šířky: 12,4 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 175 mm
  • Výška: 3,3 mm

Výhoda:

  • Plochá verze může být použita jak pro ostření řezné hrany, tak pro snížení omezovače hloubky. Doporučuje se zejména pro začátečníky.

Použití:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku