Ergonomicky pilník FH1-Set s ostřicí trubicí 25/30-30/35° pro pilník na řetězové pily Ø 4.0-5.5 mm

Artiklové číslo: 4007220174906
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Sešit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220174906
EAN / GTIN 4007220174906
Číslo výrobce 12600030
L-číslo L51060 386

Popis

Popis:

sada se skládá z ergonomického sešitu pro pilníky řetězové pily a dvou měřidel pro ostření řetězové pily: Specifikace úhlu 25°/30°, specifikace úhlu 30°/35°. Zaostřovací měrka řetězové pily podporuje rovnoměrné výsledky ostření zadáním správného úhlu ostření. Je připevněn k pigotu ergonomického sešitu FH 1 KSF. sada je dodáván v propagačních individuálních obalech.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: sada FH1 KSSL
  • Vhodné pro metrické Ø: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku