Flexibilní brusný pilník SF 180x28x5 mm SIC240 pro univerzální použití

Artiklové číslo: 4007220173145
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Víceúčelový pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220173145
EAN / GTIN 4007220173145
Číslo výrobce 40110044
L-číslo L51050 1315

Popis

Popis:

Flexibilní brusné pilníky lze výborně použít při konstrukci motoru a turbíny, stejně jako při výrobě nástrojů a forem. hlavice různých velikostí zrn může postupně dosáhnout různých povrchových vlastností od hrubých až po velmi jemné. Pro obrábění součástí bohatých na obrys, obtížně přístupných oblastí a úzkých drážek.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 28 mm
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
  • Metrické délky: 180 mm
  • Velikost zrna: 240
  • Výška: 5 mm

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.

Použití:

  • Doporučení k použití: Vložte brusné pilníky se středním tlakem. Ideální je, pokud je pro obrábění schválen pouze SiC, například pro hnací díly v leteckém průmyslu.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; hrubování; povrchové zpracování; zpracování hran
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Měď
    • Duroplasty
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Tvrdé dřevo
    • Více neželezné kovy
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Dřevo

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku