Flexibilní brusný pilník SF-R s poloměrem 147x15x5 mm SIC320 pro univerzální použití

Artiklové číslo: 4007220173060
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Víceúčelový pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220173060
    EAN / GTIN 4007220173060
    Číslo výrobce 40110025
    L-číslo L51050 1451

    Popis

    Popis:

    Flexibilní brusné pilníky lze výborně použít při konstrukci motoru a turbíny, stejně jako při výrobě nástrojů a forem. hlavice různých velikostí zrn může postupně dosáhnout různých povrchových vlastností od hrubých až po velmi jemné. Pro obrábění součástí bohatých na obrys, obtížně přístupných oblastí a úzkých drážek.

    Charakteristika:

    • Metrika šířky: 15 mm
    • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
    • Metrické délky: 147 mm
    • Velikost zrna: 320
    • Výška: 5 mm

    Výhoda:

    • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Vložte brusné pilníky se středním tlakem. Ideální je, pokud je pro obrábění schválen pouze SiC, například pro hnací díly v leteckém průmyslu.
    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; hrubování; povrchové zpracování; zpracování hran
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Měď
      • Duroplasty
      • Hliníkové slitiny tvrdé
      • Tvrdý neželezný kov
      • Tvrdé dřevo
      • Více neželezné kovy
      • plasty
      • Hliníkové slitiny měkké
      • Neželezný kov měkký
      • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocel
      • Ocel, litá ocel
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • Hliníkové slitiny odolné
      • Dřevo

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku