Plochý dřez HSS s vodicím kolíkem DIN 373 Ø 6,0 mm, Ø 5 mm, střední pro průchozí otvor

Artiklové číslo: 4007220169025
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
Druh produktu Plochý záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220169025
EAN / GTIN 4007220169025
Číslo výrobce 25203107
L-číslo L51140 1019

Popis

Provedení:

  • M

Popis:

Vysoce výkonné ploché záhlubníky vyrobené z rychlořezné oceli podle DIN 373 pro záhlubníky hlavy válců a šrouby s šestihrannou hlavou a matice. ploché záhlubníky nebo zarovnávací záhlubník jsou válcové. Válcový čep v příslušných třídách kvality jemný, střední nebo pro závitový otvor jádra zaručuje koaxiální zarovnání válcového zahloubení do otvor. Vysoce výkonné nástroje pro zahloubení průchozích otvorů se stupněm média (M) podle ISO 273.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 530 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 800 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 530 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 800 RPM
  • OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 530 RPM
  • OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 530 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 530 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 530 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 1060 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 800 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 1060 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 800 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 1060 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 800 RPM
  • Provedení: M
  • Ø kuličkové ložisko: 3,4 mm
  • ø: 6 mm
  • Ø Metrická hřídel: 5 mm
  • Délka, celkem: 71 mm

Výhoda:

  • Velmi vysoká rychlost odstraňování.
  • Optimální odvádění třísek.
  • Výsledky bez Burr.
  • Dlouhá životnost.
  • Klidný chod.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. ploché záhlubníky střední třídy jsou vhodné pro vytváření záhlubníků na průchozích otvorech nebo slepých dírách v rozsahu střední tolerance s rozšířenou přesností montáže.
  • Zpracování úloh: Zahlubování
  • Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Dřevotřísková deska
    • Měď
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Tvrdé dřevo
    • Více neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Válcovací a kuličkové ložiskové oceli
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • Dřevo
    • zinek

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku