HSSE-Kegelsenker-set 5 tlg. DIN 335 C 90° verze CO5

Artiklové číslo: 4007220168738
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220168738
EAN / GTIN 4007220168738
Číslo výrobce 25202156
L-číslo L51140 830

Popis

Provedení:

  • HSSE

Popis:

Sady obsahují vysoce výkonné nástroje pro zahloubení s úhlem zahloubení 90° pro zahloubení 90° šroubů pro obzvláště tvrdé a tvrdé materiály, jako je slitina a vysokopevnostní ocel a nerezová ocel (INOX). Vysoká životnost nástroje a tepelně odolná konstrukce díky součástem. plastový box odolný proti rozbití chrání nářadí před nečistotami a poškozením.

Charakteristika:

  • Číslo, obsah: 5 kusů
  • Typ Pferd: sada KES HSSE DIN 335 C90° 5
  • Provedení: HSSE
  • Obsah nástroje ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0

Výhoda:

  • Velmi vysoká rychlost odstraňování a optimální odstranění třísek.
  • Výsledky bez Burr i při nízkých řezných rychlostech.
  • Dlouhá životnost.
  • Vysoká kvalita povrchu obrobku.
  • Lze použít univerzálně téměř na všech materiálech.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku