Pryskyřice diamantový brusný kotouč 12A2/45° PHT 230mm D64 (jemný) suchý povrch

Artiklové číslo: 4007220168677
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrncový brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220168677
EAN / GTIN 4007220168677
Číslo výrobce 68612106
L-číslo L51220 30

Popis

Provedení:

  • PHT

Popis:

Diamantové brusné kotouče lepené pryskyřicí se často používají jako broušení of tvrdokov- a /nebo HSS nástroje, ale také v jiných výrobních procesech broušení. Používají se jak při mokrém, tak i suchém broušení. Vazba na fenolickou pryskyřici pro vysoce výkonné suché broušení. Typ vazby PHT je určen pro suché broušení a umožňuje chladné broušení i bez chladicí kapalina.

Charakteristika:

  • Tvar: 12A2/45°
  • Provedení: PHT
  • Šířka, brusná hrana: 10 mm
  • Koncentrace: C 50
  • Ø otvor: 20 mm
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Velikost zrna: D 64
  • Výška, povrch: 2 mm
  • úhelník: 45 °

Výhoda:

  • Vlastnosti povlaku vazby syntetické pryskyřice lze optimálně přizpůsobit Volba rozměrů.
  • Snadné oblékání.

Použití:

  • Doporučení k použití: Větší průměr D umožňuje vyšší hospodárnost díky lepším tepelným a kinematickým podmínkám. Šířka podložky W nebo U vždy vyberte užší než obrobek, který má být broušený. Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje a riziko tepelného poškození obrobku. Ve výjimečných případech lze při broušení za mokra použít i vazby určené pro suché broušení. Větší tloušťka brusné podložky X ovlivňuje náklady na materiál pro diamant a vazbu, ale výrobní náklady jsou jen mírně ovlivněny. Větší tloušťka brusné podložky X je proto obvykle ekonomičtější.
  • Zpracování úloh: Dokončování; ostření; zpracování hran
  • Typy jednotek: Obráběcí stroj

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • tvrdokov

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku