Kužel HSS a odstraňování otřepů 90° Ø 8.3 mm Ø hřídele 6 mm DIN 335 C HICOAT s povlakem

Artiklové číslo: 4007220168295
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Stupňovitý a kuželový záhlubník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220168295
    EAN / GTIN 4007220168295
    Číslo výrobce 25202142
    L-číslo L51140 986

    Popis

    Provedení:

    • HC-FEP

    Popis:

    kuželové záhlubníky od společnosti Pferd se vyznačují obzvláště ostrými, pravými řeznými hranami, které dosahují velmi dobrých výsledků i při nízkých řezných rychlostech. Kromě toho kuželové záhlubníky s potahem HICOAT nabízí vysokou tepelnou tvrdost a odolnost proti oxidaci. Lze je proto použít i na tvrdé materiály bez přidání chladicí kapaliny. Vysoce výkonné protipotápěcí nástroje s úhlem zahloubení 90° pro zahloubení 90° šroubů pro obzvláště tvrdé a tvrdé materiály, jako je slitina a vysokopevnostní ocel a nerezová ocel. Pro bezpečný přenos točivého momentu má kuželové záhlubníky TČ průměr kuželového zahloubení 28 mm a hřídel se třemi povrchy. Díky potahu HICOAT HC-FEP mají vysokou tvrdost a odolnost proti opotřebení. Jsou velmi odolné vůči teplotám a mají obzvláště dlouhou životnost. Mohou být také použity ve vyšším rozsahu řezných rychlostí a bez jakýchkoli chladicích kapalin nebo maziv.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 400 RPM
    • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 400 RPM
    • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 600 RPM
    • OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 600 RPM
    • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 400 RPM
    • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 400 RPM
    • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 600 RPM
    • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 800 RPM
    • OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 800 RPM
    • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 600 RPM
    • Provedení: HC-FEP
    • ø: 8,3 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • úhelník: 90 °
    • Délka, celkem: 50 mm

    Použití:

    • Doporučení k použití: Vhodné zejména pro výrobu záhlubníků pro šrouby 90°.
    • Zpracování úloh: Zahlubování
    • Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Tvárné litiny
      • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
      • Mosaz
      • bronz
      • Pouzdro z oceli
      • Litina
      • Dřevotřísková deska
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Duroplasty
      • Elastomery
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
      • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Hliníkové slitiny tvrdé
      • Tvrdý neželezný kov
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
      • Více neželezné kovy
      • Jiné
      • plasty
      • Hliníkové slitiny měkké
      • Neželezný kov měkký
      • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
      • Měkké dřevo
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocel
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • nástrojové oceli
      • Hliníkové slitiny odolné
      • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
      • Dřevo
      • zinek

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku