Spirálové vrtáky INOX Ø 13 mm HSS-E CO5 N DIN 338 135° pro tvrdé a tvrdé materiály

Artiklové číslo: 4007220168165
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220168165
    EAN / GTIN 4007220168165
    Číslo výrobce 25203585
    L-číslo L51140 991

    Popis

    Provedení:

    • INOX

    Popis:

    Příčné vrtací nástroje pro průmyslové aplikace. Plně broušené, pravosoustružnické verze, které díky své vysoké soustřednosti a přesnému vystředění vytvářejí přesné otvory pro vrtání. spirálový vrták nabízí provedení Pferd v provedení OCEL (úhel špičky 118°) a INOX (úhel špičky 135°). Vysoce výkonné vrtací nástroje ve verzi INOX v HSSE-Co5 (M35) pro průmyslové aplikace. Plně broušené pravořezné provedení s příčným povrchem, které vytváří přesné otvory pro vrtání díky vysoké soustřednosti a přesnému vystředění.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 245 RPM
    • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 612 RPM
    • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 245 RPM
    • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 735 RPM
    • OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 490 RPM
    • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 367 RPM
    • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 612 RPM
    • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 1225 RPM
    • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 490 RPM
    • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 1470 RPM
    • OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 612 RPM
    • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 980 RPM
    • Provedení: INOX
    • ø: 13 mm
    • Spirálové úhelníky, z : 36 °
    • úhelník: 135 °
    • Délka spirály: 101 mm
    • Délka, celkem: 151 mm

    Výhoda:

    • Zvláště vhodný pro tvrdé a tvrdé materiály, jako je legovaná a vysokopevnostní ocel, nerezová ocel (INOX).
    • Stabilní konstrukce hrotu.
    • Velmi dlouhá životnost.
    • Velmi dobrá teplotní odolnost díky obsahu co-content.
    • Velmi dobrá evakuace čipů.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pokud je to možné, použijte při vrtání kovů vysoce kvalitní řezný olej nebo chladicí a mazací prostředek. To podporuje hladký chod a prodlužuje životnost nástroje vrtačky. Výjimka: Během obrábění přidejte místo řezný olej ropu. Aby se zabránilo korozi, odstraňte částice z obrobku, které vyplývají z obrábění nerezové oceli (INOX). Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanické (leptání/leštění atd.).
    • Zpracování úloh: Vrtání
    • Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Tvárné litiny
      • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
      • Mosaz
      • bronz
      • Pouzdro z oceli
      • Litina
      • Ocelová litina
      • Odlitá kůže
      • Dřevotřísková deska
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Tvárné litiny
      • Duroplasty
      • Elastomery
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
      • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Hliníkové slitiny tvrdé
      • Tvrdý neželezný kov
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
      • Více neželezné kovy
      • Jiné
      • plasty
      • Válcovací a kuličkové ložiskové oceli
      • Hliníkové slitiny měkké
      • Neželezný kov měkký
      • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
      • Měkké dřevo
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocel
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • nástrojové oceli
      • Hliníkové slitiny odolné
      • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
      • Dřevo
      • zinek

    Poznámka:

    • Použijte ochrana očí!
    • Dodržujte bezpečnostní doporučení!

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku