Kotouč POLIFAN PFC 115x22.23 mm, kuželový A40, SG ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 4007220167809
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220167809
EAN / GTIN 4007220167809
Číslo výrobce 67704115
L-číslo L51120 4

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Ventilátor POLIFAN pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokým řezným výkonem a velmi dlouhou životností nástroje.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Tvar: PFC / B / T29
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 115 mm
  • Velikost zrna: 40

Výhoda:

  • Rychlý průběh práce a vysoká hospodárnost díky dobrému výkonu obrábění.
  • Méně změn nástroje v důsledku velmi dlouhé životnosti nástroje.

Použití:

  • Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svařovacích švů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku