Spirálové vrtáky INOX Ø 2 mm HSS-E CO5 N DIN 338 135° pro tvrdé a tvrdé materiály

Artiklové číslo: 4007220167298
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220167298
EAN / GTIN 4007220167298
Číslo výrobce 25203551
L-číslo L51140 934

Popis

Provedení:

  • INOX

Popis:

Příčné vrtací nástroje pro průmyslové aplikace. Plně broušené, pravosoustružnické verze, které díky své vysoké soustřednosti a přesnému vystředění vytvářejí přesné otvory pro vrtání. spirálový vrták nabízí provedení Pferd v provedení OCEL (úhel špičky 118°) a INOX (úhel špičky 135°). Vysoce výkonné vrtací nástroje ve verzi INOX v HSSE-Co5 (M35) pro průmyslové aplikace. Plně broušené pravořezné provedení s příčným povrchem, které vytváří přesné otvory pro vrtání díky vysoké soustřednosti a přesnému vystředění.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 1592 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 3981 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 1592 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 4777 RPM
  • OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 3185 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 2389 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 3981 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 7962 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 3185 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 9554 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 3981 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 6369 RPM
  • Provedení: INOX
  • ø: 2 mm
  • Spirálové úhelníky, z : 36 °
  • úhelník: 135 °
  • Délka spirály: 24 mm
  • Délka, celkem: 49 mm

Výhoda:

  • Zvláště vhodný pro tvrdé a tvrdé materiály, jako je legovaná a vysokopevnostní ocel, nerezová ocel (INOX).
  • Stabilní konstrukce hrotu.
  • Velmi dlouhá životnost.
  • Velmi dobrá teplotní odolnost díky obsahu co-content.
  • Velmi dobrá evakuace čipů.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pokud je to možné, použijte při vrtání kovů vysoce kvalitní řezný olej nebo chladicí a mazací prostředek. To podporuje hladký chod a prodlužuje životnost nástroje vrtačky. Výjimka: Během obrábění přidejte místo řezný olej ropu. Aby se zabránilo korozi, odstraňte částice z obrobku, které vyplývají z obrábění nerezové oceli (INOX). Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanické (leptání/leštění atd.).
  • Zpracování úloh: Vrtání
  • Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Odlitá kůže
    • Dřevotřísková deska
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Tvárné litiny
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Více neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Válcovací a kuličkové ložiskové oceli
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • Dřevo
    • zinek

Poznámka:

  • Použijte ochrana očí!
  • Dodržujte bezpečnostní doporučení!

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku