Spirálové vrtáky, OCEL Ø 3 mm, HSS-G N, DIN 338 118°, univerzální

Artiklové číslo: 4007220166536
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220166536
    EAN / GTIN 4007220166536
    Číslo výrobce 25203515
    L-číslo L51140 891

    Popis

    Provedení:

    • STEEL

    Popis:

    Příčné vrtací nástroje pro průmyslové aplikace. Plně broušené, pravosoustružnické verze, které díky své vysoké soustřednosti a přesnému vystředění vytvářejí přesné otvory pro vrtání. spirálový vrták nabízí provedení Pferd v provedení OCEL (úhel špičky 118°) a INOX (úhel špičky 135°). Vysoce výkonné vrtací nástroje v OCELOVÉ verzi HSSG (M2) pro průmyslové aplikace. Plně broušené pravořezné provedení s příčným povrchem, které vytváří přesné otvory pro vrtání díky vysoké soustřednosti a přesnému vystředění.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 1062 RPM
    • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 2654 RPM
    • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 3185 RPM
    • OT./MIN, oceli nad 700 N/mm²: 2123 RPM
    • OT./MIN, oceli do 700 N/mm²: 2654 RPM
    • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP): 1592 RPM
    • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 2654 RPM
    • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 5308 RPM
    • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 6369 RPM
    • OT./MIN BIS, oceli nad 700 N/mm²: 2654 RPM
    • OT./MIN BIS, oceli do 700 N/mm²: 3715 RPM
    • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité Plasty (GRP/CFRP): 4246 RPM
    • Provedení: STEEL
    • ø: 3 mm
    • Spirálové úhelníky, z : 25 °
    • Spirálové úhly do: 30 °
    • úhelník: 118 °
    • Délka spirály: 33 mm
    • Délka, celkem: 61 mm

    Výhoda:

    • Univerzálně vhodné pro ocel, litinu, šedé litiny, tvárnou litinu, bronz, Mosaz, hliník.
    • Snadné vystředění.
    • Dlouhá životnost.
    • Velmi dobrá evakuace čipů.
    • Vysoká přesnost obvodové házivosti.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pokud je to možné, použijte při vrtání kovů vysoce kvalitní řezný olej nebo chladicí a mazací prostředek. To podporuje hladký chod a prodlužuje životnost nástroje vrtačky. Výjimka: Během obrábění přidejte místo řezný olej ropu. Aby se zabránilo korozi, odstraňte částice z obrobku, které vyplývají z obrábění nerezové oceli (INOX). Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanické (leptání/leštění atd.).
    • Zpracování úloh: Vrtání
    • Typy jednotek: Sloupová vrtačka; obráběcí stroje; vrtačka; roboty; stacionární stroje

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Tvárné litiny
      • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
      • Mosaz
      • bronz
      • Pouzdro z oceli
      • Litina
      • Ocelová litina
      • Odlitá kůže
      • Dřevotřísková deska
      • Měď
      • Tvárné litiny
      • Duroplasty
      • Elastomery
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
      • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Tvrdý neželezný kov
      • Tvrdé dřevo
      • Více neželezné kovy
      • Jiné
      • plasty
      • Válcovací a kuličkové ložiskové oceli
      • Neželezný kov měkký
      • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
      • Měkké dřevo
      • Ocel
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • nástrojové oceli
      • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
      • Dřevo
      • zinek

    Poznámka:

    • Použijte ochrana očí!
    • Dodržujte bezpečnostní doporučení!

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku