Korund fíbrový kotouč Ø 180 mm A60 pro univerzální použití

Artiklové číslo: 4007220165089
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Laminátový kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220165089
EAN / GTIN 4007220165089
Číslo výrobce 64106175

Popis

Popis:

Pferd vláknové brusky jsou vyráběny podle ISO 16057 ve verzi typ A1 F pod názvem ″vulkanizované vláknové brusky″. Pro univerzální broušení od hrubého až po jemné broušení v průmyslu a řemeslo.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 8500 RPM
  • Ø otvor: 22 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 180 mm
  • Velikost zrna: 60

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky dlouhé životnosti a velmi vysoké rychlosti odstraňování.
  • Rovnoměrné broušení díky vysoce kvalitnímu brusivo.
  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.

Použití:

  • Doporučení k použití: Na běžně dostupných úhlových bruskách používejte brusky na bázi vláken podle normy ISO 15636 s technologií opěrný talíř. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; povrchové zpracování; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Objednávejte opěrný talíř samostatně.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku