KOMPOZITNÍ kruhový kartáč RBUP Ø 150x13x50,8 mm keramické vlákno otvor Ø 1,10 mm zrno 120 stacionární

Artiklové číslo: 4007220159880
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220159880
EAN / GTIN 4007220159880
Číslo výrobce 79184119
L-číslo L51510 926

Popis

Popis:

kartáč působí velmi agresivně. Díky plastovému obložení je vhodný zejména pro odstraňování otřepů obtížně zpracovávajících součástí, jako jsou hlavy válců nebo ozubená kola, a pro povrchové zpracování. Navrženo speciálně pro průmyslové hlavice. Vysoce flexibilní kartáč. Díky plastovému obložení je vhodný zejména pro odstraňování otřepů obtížně zpracováných součástí, jako jsou hlavy válců nebo ozubená kola. Navrženo speciálně pro průmyslové hlavice. Kartáče s keramickým zrnem (CO) se vyznačují vysokou houževnatostí a velmi dobrou řeznou schopností. Pro dosažení vysokých hodnot odstranění a agresivního chování při čištění zubů. Plastové ořezávání odolává teplotám až do 220 °C.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 3600 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 900 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 1500 RPM
  • Metrika šířky: 13 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Šířka montáže: 13 mm
  • Ø otvor: 50,8 mm
  • Ø zásobení materiálu: 1,1 mm
  • Ø vnější metrika: 150 mm
  • Materiál pro skladování: keramické zrno (CO)
  • Velikost zrna: 120
  • Délka, ořez: 32 mm

Výhoda:

  • Dlouhá životnost a agresivní kartáčovací účinek díky velmi vysoké hustotě skladování.
  • Extrémně hladký chod díky rovnoměrnému rozložení materiálu nádivky.
  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků a menší tepelný příkon díky vysoké flexibilitě.
  • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.
  • Pro obzvláště agresivní hlavice a vysokou kvalitu povrchu obrobku.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Plnící materiál CO je vhodný pro obzvláště agresivní hlavice a vysokou kvalitu povrchu obrobku. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; strukturování (rohože, rohože a satování)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Tvrdý neželezný kov
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Více neželezné kovy
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titanové slitiny

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku