kruhový kartáč úzký unzopft RBU Ø 150x12x31.75 mm DIAMANTOVÉ vlákno otvor Ø 0.35 mm zrnitost 600

Artiklové číslo: 4007220159859
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220159859
EAN / GTIN 4007220159859
Číslo výrobce 79184323

Popis

Popis:

Diamantové kartáče (DIA) jsou vhodné pro aplikace, které kladou zvláštní požadavky na agresivitu kartáč. Mohou být použity především na materiály s vysokou pevností materiálu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C. Vynikající pro středně náročné čištění velkých obrobků v ručním a strojním hlavice.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 6000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 1000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 3500 RPM
  • Šířka, klínová drážka: 3,2 x 6,3 mm
  • Metrika šířky: 13 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Šířka montáže: 13 mm
  • Ø otvor: 31,8 mm
  • Rozměry klíčů ve štětcích: 6,4 x 3,2 mm
  • Ø zásobení materiálu: 0,35 mm
  • Ø vnější metrika: 150 mm
  • Materiál pro skladování: Diamant (DIA)
  • Velikost zrna: 600
  • Délka, ořez: 28 mm

Výhoda:

  • hlavice je možné na všech standardních stacionárních strojích a brusných blocích díky variabilním průměrech vrtání.
  • Díky speciálnímu designu je možné bezproblémové balení do širokých válečků. To umožňuje rovnoměrnou povrchovou úpravu.
  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
  • Zpracování úloh: Vyčistěte; odjehlování
  • Typy jednotek: stojanová bruska; hnací hřídel ohýbání; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Tvrdý neželezný kov
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Více neželezné kovy
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • tvrdokov
    • Ochranné vrstvy proti opotřebení (slitiny proti stříkající vodě a svaru)

Rozsah dodávky:

  • Sadu adaptérů AK 32 objednávejte samostatně.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku