Nafukovací brusný válec Ø 90x100 mm s klínovou drážkou 19 mm pro válečkový pohon

Artiklové číslo: 4007220158142
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
    Katalogové číslo 4007220158142
    EAN / GTIN 4007220158142
    Číslo výrobce 42100100
    L-číslo L51110 267

    Popis

    Popis:

    Pneumatický brusný válec je vhodný pro krátké řemeny o šířce 100 mm a délce 282 mm. Pryžová hadice se zvyšuje přítlačný tlak, což umožňuje, aby se brusný pás velmi dobře přizpůsobila povrchu obrábění a zvýšila kontaktní plochu.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 3800 RPM
    • Vhodné pro délku [mm]: 282
    • Metrika šířky: 100 mm
    • Vhodné pro šířku [mm]: 100
    • Ø otvor: 19 mm
    • Ø vnější metrika: 90 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku