POLINOX netkané Marmorier Ronden Ø 50mm A100 pro mramorování povrchů

Artiklové číslo: 4007220156995
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu hrubé čisticí rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220156995
    EAN / GTIN 4007220156995
    Číslo výrobce 44638100
    L-číslo L51050 621

    Popis

    Popis:

    Kotouče POLINOX pro mramorování těles jsou speciální nástroje pro mramorování povrchů.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, opt., od: 600 RPM
    • OT./MIN, opt., do: 1400 RPM
    • Brusivo: Korund A.
    • Ø vnější metrika: 50 mm
    • Velikost zrna: 100

    Výhoda:

    • Odolné proti vodě a oleji.
    • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
    • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
    • Bez ucpání nástroje díky otevřené konstrukci a vysoké flexibilitě netkaného materiálu.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Vložte polotovary POLINOX pro mramorování těl s odpovídajícím mramorováním těla.
    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
    • Typy jednotek: Vrtací stroj na sloupku; hnací hřídel ohýbání; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • zinek

    Rozsah dodávky:

    • Prosím, objednejte si mramorování těla odděleně.

    Poznámka:

    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku